カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(5)
- ベン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「smc vx210」の検索結果
特価

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210J)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
SMC(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210D
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から20日以内出荷ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210N)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個11日以内出荷から20日以内出荷ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210L
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210N
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210L)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210H)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210M)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂
VQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体
SMC¥7,398税込¥8,1381個18日以内出荷仕様手動操作方法:ロック式 (要工具形)リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付切換方式2位置シングルボディ型式直接配管形シリーズVQZ2000 ボディ幅15mmポート数5管接続口径M5ねじシール方式メタルシールねじの種類Rcブラケットなしコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプオーダーメイド仕様標準
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7