カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(1)
「smc vxp2150s」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)
SMC¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~)
SMC(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷から18日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から15日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150E
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130K-0~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナルボディサイズ40A消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)材質(シール)PTFE定格電圧(V)AC100(50/60Hz)弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体オリフィス径(Φmm)40寸法E(mm)54.5温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)寸法M(mm)95寸法N(mm)62使用流体水(一般)、タービン油絶縁種別B種寸法Q(mm)50材質(ボディ)BC6最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17電磁弁オプションC最低作動圧力差(MPa)0.03最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)流量特性(Av×10-6m2)740
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140P-0~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260S
SMC¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷ポート数2管接続口径NPT1定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130K
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油