カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(2)
- ベン(1)
- 北陽電機(1)
「smc vxz2240」の検索結果
特価

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~)
SMC(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。保護構造耐塵、防噴流(IP65)材質(シール)NBR弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)5.0材質(ボディ)C37、SUS許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個11日以内出荷ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個11日以内出荷ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用