カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,516)
  • メカニカル部品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • リングスター(1)
  • 外山電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc y300」の検索結果

関連キーワード
1,578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
549税込604
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
仕様口径06は除く適合【エアコンビネーション】AC40-A・B適合機種AC40-AAC40-B型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
スペーサ SMCスペーサSMC(5件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(スペーサ)型式AV2000-A寸法A(mm)3.2寸法D(mm)44.9寸法B(mm)31.2寸法C(mm)15.6適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
28税込31
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式AV2000-A寸法H(mm)15.5寸法A(mm)3.2寸法F(mm)12寸法D(mm)53.4寸法E(mm)24寸法B(mm)67寸法C(mm)29寸法J(mm)3.5適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A寸法G(mm)5.5寸法K(mm)30寸法EE(mm)33
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
199税込219
1個
当日出荷
型式AW20(K)-B
SY330 SMCSY330SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エアシリンダ  CDBA2C63 SMCエアシリンダ CDBA2C63SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY300 SMCSY300SMC
96税込106
1個
当日出荷から22日以内出荷
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SY3000シリーズ用 SMCマニホールド SY3000シリーズ用SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15K~SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エアコンビネーション用スペーサ用パッキン SMCエアコンビネーション用スペーサ用パッキンSMC
54税込59
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
JSY3000-26P_PLATE - ブランキングプレートアセンブリ SMCJSY3000-26P_PLATE - ブランキングプレートアセンブリSMC
799税込879
1個
8日以内出荷
型式JSY31M-26P-1A
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBGSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2C80) SMCCD Series(CDA2C80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1F63) SMCMD Series(MDB1F63)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
関連キーワード
...