カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BROADCOM(40)
- KEMET(61)
- NEC三菱(5)
- ROHM(46)
- SAMTEC(27)
- SKC(環境測定)(11)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](7)
- VISHAY(10)
- グリーンハウス(6)
- ジーエルサイエンス(268)
- ダイヤトレンド(14)
- ツツミ工業(13)
- トライト(7)
- ホンダ(9)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- 三菱ふそう(19)
- 京セラ(5)
- 日本継手(旧:JFE継手)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sml」の検索結果
特価
関連キーワード

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストロークボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(S) 単動 : 押出し取付ボルト同梱チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20
SMC¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ストローク標準ストロークボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
ZL1 Series 多段エジェクタ
SMC¥44,980税込¥49,4781個21日以内出荷その他【供給(P)ポート】Φ6【真空(V)ポート】Φ12 【真空用圧力ゲージの単位表記】kPaリード線取出方法M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定(kPa)排気方式サイレンサ排気出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら