カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • イマオコーポレーション(2)
  • オイレス工業(1)
  • オチアイ(1)
  • クラウン[事務用品](2)
  • 三和電気計器(1)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • 河村電器産業(6)
  • 熱研(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn301」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
  • JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC

    JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC

    直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
    用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) SMC

    直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
    用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御機器カテゴリ