カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ABB(42)
- BUFFALO(バッファロー)(34)
- Entrelec(43)
- EVANS(30)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(34)
- SIEMENS(405)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- イトーキ(52)
- ノーブランド(49)
- ホンダ(894)
- ホームテイスト(30)
- ミツビシ(84)
- メディアカバーマーケット(44)
- 三菱ふそう(289)
- 三菱電機(367)
- 大阪魂(144)
- 日野自動車(33)
- 萩原(32)
- ブランドをもっと見る
「sna」の検索結果
特価
関連キーワード

S Series(SS5Y5-12SNA)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10SNA)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
S Series(SS5Y3-12SNA)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y5-11SNA)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNA
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SNA
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNA
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SNA
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09BS)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4ねじの種類(-) Rcバルブ連数9
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4ねじの種類(-) Rcバルブ連数11
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-08BS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4ねじの種類(-) Rcバルブ連数8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら