カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snc vxz242gk」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24SMC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242SMC
9,298税込10,228
1個
11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径3/4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~) SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04~)SMC(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造耐塵、防噴流(IP65)材質(シール)NBR弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)5.0材質(ボディ)C37、SUS許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240SMC
9,298税込10,228
1個
11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ262SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
V Series(VXZ2242) SMCV Series(VXZ2242)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
流体制御機器カテゴリ