カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,525)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(1,309)
  • CKD(800)
  • トヨタ(294)
  • MAZDA(マツダ)(264)
  • ミツビシ(252)
  • NORGREN(229)
  • コガネイ(210)
  • 三菱ふそう(170)
  • スバル(127)
  • RS PRO(113)
  • 日野自動車(109)
  • ニッサン(92)
  • ホンダ(90)
  • NACHI(不二越)(79)
  • ParkerTAIYO(77)
  • いすゞ自動車(68)
  • スズキ(61)
  • タカハ機工(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(185)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sorenoido」の検索結果

17,525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    5,547税込6,102
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • その他(EH~) SMC

    その他(EH~)

    SMC(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

    SMC(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    リード線取出方法グロメット使用流体弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

    ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

    SMC(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ペーパエレメント SMC

    ペーパエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMC

    スペーサ・ブラケット付きスペーサ

    SMC
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24

    SMC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ねじの種類Rc口径1/2
  • 5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC

    3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

    SMC(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

    SMC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    28税込31
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24

    SMC(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気用
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • V Series(VQ4151) SMC

    V Series(VQ4151)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMC

    LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • V Series(VQ4200) SMC

    V Series(VQ4200)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

    SMC(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

    SMC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
...