カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(717)
- メカニカル部品(74)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(740)
- RG(レーシングギア)(64)
- サカエ(43)
- 三菱電機(39)
- エスコ(28)
- 日本モレックス(molex)(27)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- タンガロイ(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- ParkerTAIYO(21)
- i-PRO(21)
- メディアカバーマーケット(18)
- イスカル(16)
- 南電機(16)
- brembo(15)
- ノーブランド(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ナンシン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sr-5」の検索結果

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA40SR)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CDJ5F10SR
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。ストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN40SR
SMC¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN40SR)
SMC¥52,980税込¥58,2781個12日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA80SR)
SMC¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA25SR)
SMC¥42,980税込¥47,2781個12日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA20SR)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA20SR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20SR
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA20SR)
SMC¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40TFSR)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN40TFSR)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16LK
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40TFSR)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32TFSR)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25TFSR)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA40SR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN20SR)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN40TFSR)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
エアセービングバルブ (ASR~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から50日以内出荷・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32TFSR)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN50TFSR)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSR)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LK)
SMC¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SR
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA100SR
SMC¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷ストローク(mm)550タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25RK)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...