カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(102)
- BOURNS(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- EIKO(栄工舎)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- イスカル(2)
- キタジマ(2)
- キングジム(5)
- サカエ(9)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- タカチ電機工業(4)
- フジトク(3)
- ホンダ(12)
- 岡崎精工(2)
- 日動電工(3)
- 清水製作所[継手](5)
- ブランドをもっと見る

Z Series(ZR1)
SMC¥499税込¥5491個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN40TFSR)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐水性向上シリンダ CDG5FN
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16LAK)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SR)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25R
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAK)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷リード(mm)(K) 8サイズ(mm)25モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RAK
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LAK)
SMC¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷寸法(mm)8サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)送りねじ種類(K) 4mm対称形(L) 対称形
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAK)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷リード(mm)(K) 4サイズ(mm)8モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RAK
SMC¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SR)
SMC¥75,980税込¥83,5781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA63SR
SMC¥82,980税込¥91,2781個12日以内出荷ストローク(mm)360タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SR)
SMC¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8LAK
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RAK
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RAJ)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷リード(mm)(J) 10サイズ(mm)16モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RAJ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DAK)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷寸法(mm)8取付支持形式(-) サイドホルダなしサイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)送りねじ種類(K) 4mm
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN63TNSR)
SMC¥77,980税込¥85,7781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DAK)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8LAJ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷寸法(mm)8サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)送りねじ種類(J) 8mm対称形(L) 対称形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら