カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AMPHENOL(47)
- BOURNS(23)
- CKD(15)
- Festo(15)
- MARWI(120)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- NSK(日本精工)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- STC(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(6)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(11)
- ジーエルサイエンス(268)
- ネグロス電工(6)
- パイロット(6)
- 三菱ふそう(18)
- 三菱電機(13)
- 日立産機システム(6)
- 鶴見製作所(18)
- ブランドをもっと見る
「srl」の検索結果

VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
デュアルロッドシリンダ (CXSR~)
SMC¥659~税込¥725~1個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa