カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,424)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- SUS(エスユーエス)(1,010)
- 清水製作所[継手](245)
- NSK(日本精工)(226)
- アイトス(204)
- SMT(南海精工所)(87)
- ERECTA(エレクター)(85)
- イハラサイエンス(62)
- マルゼン[厨房機器](56)
- フジトク(45)
- コノエ(43)
- コーコス信岡(36)
- アルトコーポレーション(35)
- KHK(小原歯車工業)(34)
- TRUSCO(34)
- サンエス(26)
- オグラ(24)
- オークラ輸送機(22)
- カーシーカシマ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ss-6」の検索結果
特価

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
真空パッド ZP2-T
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
S Series(SS5Y5-10SZE6F)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y5-10SY6C)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y5-10SQ6F)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y3-10SQ6E)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(6)6連
S Series(SS5Y3-10SZE6F)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(6)6連
S Series(SS5Y3-10SZE6C)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力入力ブロック連数(6)6連
S Series(SS5Y5-10SZE6C)
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y5-10SY6F)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y5-10SQ6C)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力入力ブロック連数(6) 6連
S Series(SS5Y7-12S6N5)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10S6V33)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(12) 12連用ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y7-10S6N4)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
S Series(SS5Y5-12S6ZE22)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
...