カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(433)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(111)
- メイキコウ(41)
- PMC(30)
- 日野自動車(16)
- コフロック(12)
- 第一機材(11)
- テクノフレックス(10)
- VIBRA(新光電子)(8)
- ハリケーン(7)
- 岩崎通信機(IWATSU)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- 大正天びん製作所(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- 旭製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss500」の検索結果
特価

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
SS5Y7-10SA-128-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)対応
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形
SS5Y7-10SA_11SA-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形
SS5Y5-10SA_11SA-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J1
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷型式(50) 横配管形管接続口径(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数12取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcコモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RPH
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG2
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF2
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(U) U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH2
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PG1
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J2
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷型式(50) 横配管形管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RF1
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50PH1
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-20P
SMC¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷ねじの種類(00N) NPT連数4CE-対応品(Q) CE対応品