カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
- SMC
「ss5y3-41」の検索結果
特価

S Series(SS5Y3-10S6Q41)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-12S6N41)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y3-10S6V41)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y3-10S6N41)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F41)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V41
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N41
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSY100