カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- ホンダ(55)
- 三菱電機(18)
- STMicro(11)
- 信栄物産(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- ゴールドメダル(10)
- brembo(6)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- VISHAY(6)
- 岩崎電気(4)
- omron(オムロン)(4)
- 理化工業(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICROCHIP(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- CKD(3)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
「st23」の検索結果

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5