カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TRUSCO(9)
  • ミヅシマ工業(5)
  • ホンダ(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • スワロー電機(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • CKD(1)
  • テラモト(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • EX-DRY(三和)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su-3000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMC

    SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3431R) SMC

    SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3431R)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
  • SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3131KT) SMC

    SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応(SY3131KT)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類サブプレート:(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル取付(-)プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモン配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(3) 上配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
方向制御機器カテゴリ