カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su003-03340」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340)SMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3340Y) SMCVF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3340Y)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(G) グロメットボディ型式(4) ベース配管形ポート数5ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300ボディ形式(4)ベース配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340T) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340T)SMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340KT)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340K) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340K)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340)SMC
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340T) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340T)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340) SMCSYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(F) G使用流体空気
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3340) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3340)SMC
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ