カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su003-03520」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520) SMC

    SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準CE-対応品(-) なし
  • SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520T) SMC

    SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520T)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520T) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520T)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
方向制御機器カテゴリ