カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(62)
  • (1)
  • アズワン(26)
  • 久宝金属製作所(2)
  • 日鉄ステンレス(2)
  • TRUSCO(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • オオモリ(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • コンサス(418)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • 宇佐美工業(19)
  • エスコ(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 第一計器(6)
  • 安立計器(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus316 板」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
圧力スイッチISGシリーズ SMC圧力スイッチISGシリーズSMC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
汎用圧力スイッチ ISG21 SMC汎用圧力スイッチ ISG21SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・防滴型
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
汎用圧力スイッチ ISG22 SMC汎用圧力スイッチ ISG22SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・防滴型
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
汎用圧力スイッチ ISG12 SMC汎用圧力スイッチ ISG12SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
汎用圧力スイッチ ISG29 SMC汎用圧力スイッチ ISG29SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・防滴型
IS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチ SMCIS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
30-ISG - 汎用圧力スイッチ SMC30-ISG - 汎用圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
調整用応差目盛板(0) なし
ISG - 汎用圧力スイッチ SMCISG - 汎用圧力スイッチSMC
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
汎用圧力スイッチ ISG19 SMC汎用圧力スイッチ ISG19SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
汎用圧力スイッチ ISG23 SMC汎用圧力スイッチ ISG23SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・防滴型
汎用圧力スイッチ ISG11 SMC汎用圧力スイッチ ISG11SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)CE-対応品(-Q)対応品