カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(7)
- 共立電子産業(3)
- ベン(1)
「sv-xg」の検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から18日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ
SMC(31件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-