カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sv1000 smc」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1100
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(S) シングル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
スペーサ形減圧弁
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000ポート数5
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV1000ポート数5コネクタ取出方向横向き
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1300
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1200
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ V110
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ(SV1200K)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)