カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
「sx3000-16」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5