カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(630)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • NEG(日電理化硝子)(14)
  • TOTO(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • ホンダ(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • 仙台銘板(3)
  • 槌屋ヤック(3)
  • CKD(2)
  • 重松製作所(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 富士電機(2)
  • ヨシタケ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • フジトク(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-008」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SS5Y5-10SY8C) SMC

    S Series(SS5Y5-10SY8C)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8F SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8F

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8C SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8C

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SY8B SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SY8B

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(8) 8連銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,798税込7,478特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • SY300 SMC

    SY300

    SMC
    539税込593
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • SY500 SMC

    SY500

    SMC
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE8B SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE8B

    SMC
    209,800税込230,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(8) 8連銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8E SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE8E

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手ブロック数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(E) NPN入力 & M12 4点入力バルブ連数16SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE8B SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE8B

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(8) 8連銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N) Φ 3/8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ

    SMC
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • マニホールド部品 SY50M-2 SMC

    マニホールド部品 SY50M-2

    SMC
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC

    30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • S Series(SY7120-5LOZ) SMC

    S Series(SY7120-5LOZ)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • マニホールド部品 SY50M-3 SMC

    マニホールド部品 SY50M-3

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SY513 SMC

    SY513

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • SY516 SMC

    SY516

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 25A Series(25A-SY5) SMC

    25A Series(25A-SY5)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 30 Series(30-SY7220) SMC

    30 Series(30-SY7220)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
  • 5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY512 SMC

    SY512

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5H) SMC

    S Series(SY7120-5H)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...
方向制御機器カテゴリ