カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(3)
- セメダイン(1)
- 増田製作所(1)
- 三菱電機(1)
- 千羽鶴印(エンテック)(1)
- M5Stack(1)
「sy-041」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6F41
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V41
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F41
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V41
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12連数(1) 1連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V41
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N41
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(1) 1連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ
SMC¥149税込¥1641個3日以内出荷から14日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5