カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 3M(スリーエム)(1)
- CKD(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- よし与工房(1)
- エスコ(1)
- カクイチ(2)
- カネソウ(1)
- セメダイン(1)
- ブラスト興業(3)
- ホンダ(2)
- マルキン印(5)
- ミツビシ(1)
- 正峰工業(2)
- 武蔵ホルト(2)
- 重松製作所(5)
「sy-33」の検索結果
特価

S Series(SY3300)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301R)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3345R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3320
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3331)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
S Series(SY3340RT)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY3340T)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360T)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3340R
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3340
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340RT
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3340T
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3300
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3340
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY3340R)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
S Series(SY3301)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし