カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ヨシタケ(9)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • コーセル(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • 内外電機(1)
  • 室本鉄工(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • アサヒAV(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 正峰工業(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-5 20a」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5320) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5320)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5420) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5420)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5520) SMCSYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5520)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3420) SMCSYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3420)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気
SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3220) SMCSYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3220)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気
SYA3_20_VALVE - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3320) SMCSYA3_20_VALVE - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3320)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気
SYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3120) SMCSYA3_20_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3120)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMCSY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型SMC
13,980税込15,378
1セット
21日以内出荷
仕様A・Bポート配管場所:バルブ質量(g)13n+24(n:連数)形式単一ベース形BマウントシリーズSY3000管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH連数3連ねじ規格RcRoHS指令(10物質対応)対応適合バルブタイプSY3□20
方向制御機器カテゴリ