カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3140-5lz」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY314 SMCSY314SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3140SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
10-SY3 SMC10-SY3SMC
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
S Series(SY3140R) SMCS Series(SY3140R)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3140T) SMCS Series(SY3140T)SMC
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,898税込8,688
1個
当日出荷から15日以内出荷
SY314 SMCSY314SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140)SMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
smc sy3240-5lz-01特集