カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3240-5lo」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
S Series(SY3240) SMCS Series(SY3240)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY324 SMCSY324SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240)SMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
10-SY3 SMC10-SY3SMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240SMC
9,898税込10,888
1個
22日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
smc sy3240-5lz-01特集