カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3240-5lze」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
S Series(SY3240R) SMCS Series(SY3240R)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RTSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット
SY324 SMCSY324SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
関連キーワード
smc sy3240-5lz-01特集