カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3240」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY3240) SMCS Series(SY3240)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3240RT) SMCS Series(SY3240RT)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY3240T) SMCS Series(SY3240T)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY3240R) SMCS Series(SY3240R)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240TSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RTSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240R SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240RSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240T SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240R SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3240RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240TSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240) SMC30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3240)SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3240SMC
9,898税込10,888
1個
22日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から15日以内出荷
SY324 SMCSY324SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット
10-SY3 SMC10-SY3SMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
smc sy3240-5lz-01特集