カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3440-5l0z」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3440 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3440SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
S Series(SY3440) SMCS Series(SY3440)SMC
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY344 SMCSY344SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
SY334 SMCSY334SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
S Series(SY3340) SMCS Series(SY3340)SMC
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY34~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY34~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
30 Series(30-SY3540) SMC30 Series(30-SY3540)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
方向制御機器カテゴリ