カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
「sy5101-5u1」の検索結果

S Series(SY5101)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から88日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101RB)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
S Series(SY5101B)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101R
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101B
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
S Series(SY5101R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし