カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5120-5dz-c6」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
SY512 SMCSY512SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
10-SY5 SMC10-SY5SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
smc sy5120特集