カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
「sy5140-2mze」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形
SMC(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から16日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から22日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ