カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5140-5lze」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
SY514 SMCSY514SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY514 SMCSY514SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY5140R) SMCS Series(SY5140R)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140RSMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
S Series(SY5140) SMCS Series(SY5140)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140SMC
7,598税込8,358
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140) SMC30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140)SMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
sy5240-5moz特集