カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(15)
  • AC110(9)
  • AC115(3)
  • AC200(12)
  • AC220(11)
  • AC230(5)
  • DC3(2)
  • DC5(7)
  • DC6(2)
  • DC12(16)
  • DC24(25)
管接続口径
  • 1/4(23)
  • その他(3)
ねじの種類
  • G(14)
  • NPT(13)
  • NPTF(12)
  • Rc(28)
切替方式
  • 2位置シングル(33)
ポート数
  • 5(31)
使用流体
  • 空気(30)
空気
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(11)
  • L形プラグコネクタ(16)
  • M8コネクタ(9)
  • M形プラグコネクタ(16)
  • グロメット(13)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5140」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY5140) SMCS Series(SY5140)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5140R) SMCS Series(SY5140R)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
51-SY5140 SMC51-SY5140SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
51 Series(51-SY5140) SMC51 Series(51-SY5140)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
51-SY5140R SMC51-SY5140RSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
S Series(SY5140T) SMCS Series(SY5140T)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
51 Series(51-SY5140R) SMC51 Series(51-SY5140R)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140TSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT) SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140RSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140T SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140TSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140RSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140) SMC30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140)SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
52-SY SMC52-SYSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
53 Series(53) SMC53 Series(53)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
10-SY5 SMC10-SY5SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
52 Series(52-SY5) SMC52 Series(52-SY5)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
マニホールド SMCマニホールドSMC
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から25日以内出荷