カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5240-5lz」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY524 SMCSY524SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から20日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
S Series(SY5240R) SMCS Series(SY5240R)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240RT SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5240RTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
S Series(SY5240RT) SMCS Series(SY5240RT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240RSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
10-SY5 SMC10-SY5SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
S Series(SY5240) SMCS Series(SY5240)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5240SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5240SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
smc sy3240-5lz-01特集