カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy5340-5loz」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340RSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5340RT) SMCS Series(SY5340RT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY5340R) SMCS Series(SY5340R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5340T) SMCS Series(SY5340T)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
S Series(SY5340) SMCS Series(SY5340)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY534 SMCSY534SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5340SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
25A-S SMC25A-SSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5340) SMC30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5340)SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
sy5240-5moz特集