カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(20)
- KITO(キトー)(793)
- メディアカバーマーケット(156)
- エスコ(104)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- ParkerTAIYO(68)
- 廣杉計器(65)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(53)
- RS PRO(45)
- STAHLWILLE(スタビレー)(42)
- Wera(37)
- CKD(37)
- TRUSCO(26)
- JTC(26)
- ニッセイ(21)
- BONDHUS(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- シグマ光機(19)
- E-Value(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t-10-15」の検索結果

ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-15T
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式単動引込み形チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から18日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
真空パッド ZP3-T
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
フリーマウントシリンダ CDUK10
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダ CDU10
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-15TZ)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-15AZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-15SZ)
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10