カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ABB(3)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ダイクレ(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- カシオ計算機(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 日本無機(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- BROADCOM(1)
- PILZ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 秦運動具工業 (HATAS)(1)
- エスエスエーサービス(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
「t-ce-5」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-900
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)900サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1500
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷ストローク(mm)1500サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-400
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SS5YJA3-41-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:41型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷仕様A,Bポート管接続口径:(N3) o5/32ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応品:(-) なし連数3バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1800
SMC¥169,800税込¥186,7801個10日以内出荷ストローク(mm)1800サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ブレーキ付ものさしくん (CE2T~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2T
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
XLS - アルミニウム製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス
SMC¥39,980税込¥43,9781個90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様制御電源の有無:(-) 制御電源なし、起動電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(T) ターミナル、CE対応:(Q) CE対応CE-対応品CE対応品バルブサイズKF16起動電圧DC24V