カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(295)
- ホンダ(99)
- MAZDA(マツダ)(64)
- サトーパーツ(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- omron(オムロン)(14)
- KEMET(14)
- ZF CHERRY(14)
- 富士電機(13)
- TDK(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- LITTELFUSE(10)
- ParkerTAIYO(9)
- タカチ電機工業(9)
- コガネイ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- AMPHENOL(7)
- ブランドをもっと見る
「t0v」の検索結果

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110T)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220T
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120T
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) M5ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB40V6T
SMC¥209,800~税込¥230,780~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
直動形3ポートソレノイドバルブ VX323
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3135~)
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷から10日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3125~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3115~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3335~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21
SMC(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個16日以内出荷から37日以内出荷・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2