カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- STANLEY(スタンレー電気)(12)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- M&H(9)
- Kawasaki(3)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- レイブリック(スタンレー)(8)
- CONCEPT-1(1)
- 廣杉計器(40)
- omron(オムロン)(37)
- POLARG(28)
- CKD(24)
- カーメイト(20)
- ダイヤトレンド(18)
- RS PRO(16)
- イメージニクス(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t10 12v」の検索結果
特価

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から22日以内出荷チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-1~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-1~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-1~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7260T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷仕様(-) なしリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120T
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
S Series(SY7420T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7420T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7520T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360T)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)CE-対応品(-) なし
S Series(SY7220T)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
S Series(SY7320T)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から24日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120T)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個10日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320T)
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) None
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220T)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320T
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520T)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) None
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420T)
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) None
S Series(SY7120T)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個11日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)