カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(26)
- KITO(キトー)(796)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- エスコ(109)
- ParkerTAIYO(79)
- CKD(58)
- RS PRO(56)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- シグマ光機(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(42)
- Wera(41)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- JTC(30)
- TRUSCO(26)
- Optibelt(25)
- SAMTEC(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- イスカル(20)
- HORIBA(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「t10-20」の検索結果
特価

ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-10T
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(T) 引込み単動形リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10T~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10T)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-10T
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式単動引込み形ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,398特価1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,758特価1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
真空パッド ZP3-T
SMC¥4,398~税込¥4,838~特価1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から13日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能パッド形状平形リブ付
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~特価1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~)
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥4,998~税込¥5,498~特価1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20