カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CHINO(チノー)(4)
- CKD(13)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(3)
- NSK(日本精工)(10)
- omron(オムロン)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WatchGas(6)
- イスカル(3)
- サンドビック(4)
- シバタ(フォークリフト)(3)
- スーパー工業(8)
- ラムマウント(3)
- 京セラ(3)
- 昭電(4)
- 東洋バルヴ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「t20c-04」の検索結果

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120T)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルタ FGAC0
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SS400
工業用フィルタ FGAS0
SMC¥529,800税込¥582,7801個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SUS304
プラグインユニット (VV5Q21-2~)
SMC¥91,980税込¥101,1781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-2~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3420T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3360T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260T
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1