カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Triumph(24)
  • Optibelt(15)
  • 共立(14)
  • UNION(ユニオン)(11)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](11)
  • エスコ(7)
  • 空調服(7)
  • CKD(6)
  • 田島メタルワーク(6)
  • KTM(6)
  • 工進(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • NSK(日本精工)(4)
  • スーパーツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KSフィルター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t252」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)SMC
8,217税込9,039
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25-】SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~)SMC
7,821税込8,603
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T25SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2T25) SMCCD Series(CDM2T25)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~)SMC
8,073税込8,880
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YT25) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YT25)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25~)SMC
9,360税込10,296
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~)SMC
8,811税込9,692
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~)SMC
9,756税込10,732
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2TSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2T SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2TSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T25)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2T25) SMCCM Series(CM2T25)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T25)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,998税込8,798
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHT SMCサインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHTSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHT SMCサインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHTSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REAH~) SMCサインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REAH~)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHシリーズ REBHT25 SMCサインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REBHシリーズ REBHT25SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAHT25) SMCREAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAHT25)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REBH~) SMCサインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 (REBH~)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
サインシリンダ (RECT25-2~) SMCサインシリンダ (RECT25-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAHT25 SMCサインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHシリーズ REAHT25SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCCY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
バルブ付エアシリンダ CDVM5T25 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5T25SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT25-200~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT25-200~)SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-250SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-200B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-200BSMC
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
vt250特集