カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- サンドビック(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ケナメタル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スワロン(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- 寺西化学(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- EXEDY(1)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(1)
- アサヒ技研(1)
- TP-LINK(1)
- PROST's(1)
「t4m300」の検索結果
特価

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-3)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-3)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T40
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)