カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ブロードウォッチ(40)
- CKD(37)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- omron(オムロン)(30)
- 渡辺電機工業(25)
- 三菱電機(13)
- KINGBRIGHT(11)
- IDEC(和泉電気)(7)
- タカチ電機工業(7)
- 富士電機(7)
- KEMET(7)
- オーム電機(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- onsemi(6)
- コーセル(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「t5 12v」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
バルブ付エアシリンダ CVM5T
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00T)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140T
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T32TN)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300リード線取出方法(D) DIN形ターミナル作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(2) 2位置ダブル電磁弁電圧(V)(6) DC12
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3343T)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3140T)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3143T)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3243T)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220T
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120T
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240T
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3160T
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5160T
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220T
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5320T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5460T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品