カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • RS PRO(16)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • CKD(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • Vivotek(6)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • KINGBRIGHT(3)
  • シャープ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • 日恵製作所(2)
  • BROADCOM(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5 led 24v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2 SMC省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2SMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
省電力形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEDシリーズ SMC省電力形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEDシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)DC24