カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(386)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(102)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- ParkerTAIYO(54)
- プロトブレンボ(36)
- 京セラ(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- 工進(27)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- ユーエイキャスター(22)
- 日研工作所(16)
- アズワン(14)
- Gクラフト(14)
- ホンダ(11)
- omron(オムロン)(9)
- 椿本チエイン(9)
- イスカル(8)
- コガネイ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「t50r」の検索結果

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。仕様バッファ付き色緑使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個13日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向縦
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個22日以内出荷・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT50R
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
防爆形3ポートソレノイドバルブ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数3
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-50
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RK
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RJ
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6C
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6B
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH25T6C
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH25T6B
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LC
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-50B
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS25T6A)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS25T6B)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 6モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFSH32T7B)
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-50
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-50B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32R
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2T32R)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし